Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 0034203/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 0034203/500
JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 0034203/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12160625
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034203/500
EAN/GTIN:
     4044774742939
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 0034203/500

Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 500 M
Installationsdatenleitung
16X2X0.5
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
32
Anzahl der Verseilelemente:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
€ 5,9838*
Lager 3518
500
Frei Haus
€ 6,2038*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 6,2038*
€ 7,38252
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.101,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.