Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 440 P 41G1 0012834/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 41G1 0012834/50
Artikel-Nr.:
     3518I-12180703
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012834/50
EAN/GTIN:
     4044774577531
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 440 P 41G1 0012834/50

Baumaschinen, Landwirtschaftliche Geräte, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, VDE geprüfte Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation aus TPE, Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
41
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,9992*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.