Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY A 5X22AWG/7 0022605/305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY A 5X22AWG/7 0022605/305
Artikel-Nr.:
     3518I-12181874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022605/305
EAN/GTIN:
     4044774706030
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY A 5X22AWG/7 0022605/305

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,46475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,93595* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,2242*
€ 413,1968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,49365*
€ 407,56744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,89315*
€ 380,67285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,54265*
€ 371,92575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,46475*
€ 339,70305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.