Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 20x0,75 0028620/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12183115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028620/1000
EAN/GTIN:
     4044774710105
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 20x0,75 0028620/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,75 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
20X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 2,71553*
€ 2,74553*
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 2,83576*
€ 2,86576*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,86576*
€ 3,41025
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,84576*
€ 3,38645
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,83576*
€ 3,37455
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 2.865,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.