Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY 8x0,34 0034508/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12184051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034508/1000
EAN/GTIN:
     4044774713939
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY 8x0,34 0034508/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,34 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X0.34
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,87369*
€ 0,88369*
Lager 3518
1000
€ 65,00*
ab € 0,93033*
€ 0,94033*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,94033*
€ 1,11899
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,93033*
€ 1,10709
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 940,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.