Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY CY 2x0,25 0032302/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12184781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032302/1000
EAN/GTIN:
     4044774738918
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY CY 2x0,25 0032302/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
2X0.25
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz
Trockene und feuchte Räume
Nutzen: Einzeln abgeschirmte Adern minimieren das Übersprechen bei parallel geführten Leitungen
Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.328,90*
€ 2.430,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.329,30*
€ 2.431,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.430,61*
€ 2.892,4259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.415,60*
€ 2.874,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.369,66*
€ 2.819,8954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.346,12*
€ 2.791,8828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.328,90*
€ 2.771,391
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,3289* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.