Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/300
Artikel-Nr.:
     3518I-12184899
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034043/300
EAN/GTIN:
     4044774741536
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/300

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 4,7275* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.567,131*
€ 1.864,88589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.549,461*
€ 1.843,85859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.487,16*
€ 1.769,7204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.449,372*
€ 1.724,75268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.418,25*
€ 1.687,7175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.