Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G2,5 1120470/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G2,5 1120470/50
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G2,5 1120470/50
Artikel-Nr.:
     3518I-12185384
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120470/50
EAN/GTIN:
     4044774561059
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G2,5 1120470/50

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Einsatz im Freien möglich, Geeignet für direkte Erdverlegung, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PVC, kältebeständig, Mantel aus PVC, kältebeständig schwarz (RAL 9005), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396, Kälteflexibel bis -30°C
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,86*
€ 248,5434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,46*
€ 244,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,75*
€ 237,7025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,66*
€ 229,2654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,70*
€ 204,323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.