Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY/305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY/305
ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY/305
Artikel-Nr.:
     3518I-12186537
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281607CY/305
EAN/GTIN:
     4044774574950
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²

ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY/305

ÖLFLEX® CONTROL TM CY, UL MTW/TC-ER/WTTC/AWM 20886/OIL RES I+II/WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, Div. & Torsions-Anwendungen, geschirmt
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.033,7827*
€ 2.233,27405*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.047,95605*
€ 2.234,2348*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.233,27405*
€ 2.657,59612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.206,8519*
€ 2.626,15376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.122,00395*
€ 2.525,1847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.075,58295*
€ 2.469,94371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.033,7827*
€ 2.420,20141
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 6,66814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.