Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019
Artikel-Nr.:
     3518I-12186564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020019
EAN/GTIN:
     4044776768326
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung h07v-k 1x1,5

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1,5
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 4,78*
€ 7,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,79073*
€ 7,18073*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.