Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 1020025


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 1020025
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 1020025
Artikel-Nr.:
     3518I-12186582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020025
EAN/GTIN:
     4044776768388
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 1020025

Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75)
Servoleitung
4G1,5+2x(2x0,75)
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren für bspw Bremse und Temperaturfühler erhältlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw -Triplett bzw zwei geschirmte Steueraderpaare)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 5,64*
€ 8,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64803*
€ 8,15803*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.