Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12196210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032127/1000
EAN/GTIN:
     4044777239764
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
3X2X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4804*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,7504*
€ 6,84298
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 5,7004*
€ 6,78348
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,5404*
€ 6,59308
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 5,4804*
€ 6,52168
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.