Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12196229
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032130/1000
EAN/GTIN:
     4044777239856
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X2X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,8672*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 14,9172*
€ 17,75147
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 14,8972*
€ 17,72767
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 14,8672*
€ 17,69197
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.