Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 14G1 1119214/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 14G1 1119214/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12197535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119214/1000
EAN/GTIN:
     4044774551739
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 14G1 1119214/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1 1000 M
Steuerleitung
14G1
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich
Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9129*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,0429*
€ 3,62105
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,0029*
€ 3,57345
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,9329*
€ 3,49015
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,9129*
€ 3,46635
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.