ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 BK 1119919/50
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 BK 50 M
Steuerleitung
5G6
U
0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln