Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 2X4 1600186/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07RN-F 2X4 1600186/500
H07RN-F 2X4 1600186/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12850024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600186/500
EAN/GTIN:
     4044774648606
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 2X4 1600186/500

Anschlussleitung H07RN-F 2X4 500 M
Anschlussleitung
2X4
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,10504* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.186,44*
€ 1.411,8636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.174,87*
€ 1.398,0953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.129,53*
€ 1.344,1407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.096,93*
€ 1.305,3467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.052,52*
€ 1.252,4988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.