Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 24G1,5 1600166


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 24G1,5 1600166
H07RN-F 24G1,5 1600166
Artikel-Nr.:
     3518I-12850151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600166
EAN/GTIN:
     4044773093834
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 24G1,5 1600166

Anschlussleitung H07RN-F 24G1,5
Anschlussleitung
24G1.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
24
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,45*
€ 18,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,52*
€ 16,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,82*
€ 12,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.