Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 1750mm SLOIN COV #22169336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     3518I-12965669
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169336
EAN/GTIN:
     9008709743090
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 1750mm SLOIN COV #22169336

Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1900 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 55,03*
€ 71,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,12*
€ 71,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,40*
€ 74,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,64*
€ 75,35*
€ 5,95*
ab € 62,92*
€ 80,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.