Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorankleidung Olisq RWD4ZDR 1/2 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorankleidung Olisq RWD4ZDR 1/2 01
Dekorankleidung Olisq RWD4ZDR 1/2 01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-13167519
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8226800
EAN/GTIN:
     4018242685073
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Dekorankleidung Olisq RWD4ZDR 1/2 01

Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
607 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 75,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,96*
€ 76,31*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 61,11*
€ 78,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.