Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFS-ES 25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFS-ES 25
Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFS-ES 25
Artikel-Nr.:
     3518I-15055034
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110025
EAN/GTIN:
     4013960178579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr

Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFS-ES 25

FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
biegsam gewellt
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2:
Rohrende
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
€ 17,14*
Lager 3518
25
€ 65,00*
€ 21,3656*
1 Tag
75
25
€ 5,90*
€ 23,8935*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
€ 25,9406*
2 Tage
175
25
€ 6,40*
€ 26,0666*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 21,3656*
€ 25,42506
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 534,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.