Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene E-CU vzn.L=2.40m 20x5 01620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene E-CU vzn.L=2.40m 20x5 01620
Sammelschiene E-CU vzn.L=2.40m 20x5 01620
Artikel-Nr.:
     3518I-15198793
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01620
EAN/GTIN:
     4021267016203
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner sammelschiene
sammelschienen

Sammelschiene E-CU vzn.L=2.40m 20x5 01620

Verzinnte Standard-Sammelschienen aus Kupfer, die zusammen mit Sammelschienenhalterungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
2400 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 56,57*
€ 73,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,66*
€ 73,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,1842*
€ 74,4443*
5 Tage
27
€ 6,95*
ab € 57,0543*
€ 75,1743*
€ 5,95*
ab € 61,65*
€ 79,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 56,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.