| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15228276 Herst.-Nr.: 4AM65428DD400FD0 EAN/GTIN: 4001869921945 |
| |
|
| | |
| Trafo 1-Ph. 1,875/13,3 Upri=550 4AM6542-8DD40-0FD0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1,875 /13,3, UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208, USEC(V):2X115, ISEC(A):8,15-16,3, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP54, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 550 V | Primärspannung 2: | 525 V | Primärspannung 3: | 500 V | Primärspannung 4: | 480 V | Primärspannung 5: | 460 V | Primärspannung 6: | 440 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 858,09* | € 976,79* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 885,68* | € 995,24* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 940,92* | € 1.045,55* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.135,35* | € 1.253,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|