| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15228366 Herst.-Nr.: 4AP30428BC400HC0 EAN/GTIN: 4001869915456 |
| |
|
| | |
| Trafo 3-Ph. 3,2/20 Upri(V) Y500 4AP3042-8BC40-0HC0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):3,2 /20, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):4,6-8,0, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP23, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 500 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 289 V | Primärspannung 4: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 400 V | Sekundärspannung 2: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.683,55* | € 1.881,94* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.774,01* | € 1.937,42* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.138,10* | € 2.329,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|