| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15229527 Herst.-Nr.: 4AT36125AD400FA0 EAN/GTIN: 4001869902388 |
| |
|
| | |
| Trafo 1-Ph. Upri=400V 4AT3612-5AD40-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):5 /18,5, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230-115, ISEC(A):21,7-43,5, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 420 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 380 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Sekundärspannung 2: | 115 V | Bemessungsscheinleistung: | 5000 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.207,41* | € 1.343,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,19* | € 1.377,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.281,80* | € 1.398,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.521,12* | € 1.640,47* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.557,62* | € 1.683,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|