| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15229725 Herst.-Nr.: 4AU30328BC400HC0 EAN/GTIN: 4001869915463 |
| |
|
| | |
| Trafo 3-Ph. Y500-400 4AU3032-8BC40-0HC0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):5 /28, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):7,22-12,5, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP23, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 500 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 289 V | Primärspannung 4: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 400 V | Sekundärspannung 2: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |