Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35 1026557/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1 x 35 mm², AWG 2, geschirmt, schwarz, 1026
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1 x 35 mm², AWG 2, geschirmt, schwarz, 1026
Artikel-Nr.:
     3518I-15602847
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026557/100
EAN/GTIN:
     4044777318889
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35 1026557/100

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger, geschirmter Motorleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE-Mischung, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
Frei Haus
ab € 27,981*
€ 30,721*
50
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 31,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 30,721*
€ 36,55799
pro Meter
ab 250 Meter
€ 29,531*
€ 35,14189
pro Meter
ab 500 Meter
€ 28,781*
€ 34,24939
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 27,981*
€ 33,29739
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 3.072,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.