Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY 8x0,34 BK 1030501/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 8x0,34 BK 1030501/500
Artikel-Nr.:
     3518I-15602946
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030501/500
EAN/GTIN:
     4064727118963
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY 8x0,34 BK 1030501/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,34 BK 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X0.34
Ader-Farbcode: DIN 47100
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,23786*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.