Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 12x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 12x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung
YR 12x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-15661194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 12x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht

YR 12x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5786*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,9386*
€ 3,49693
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,9186*
€ 3,47313
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,7786*
€ 3,30653
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,6886*
€ 3,19943
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,5786*
€ 3,06853
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.