| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15672048 Herst.-Nr.: 2170347/500 EAN/GTIN: 4044774751887 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC BUS DN THIN FD Y 2170347/500 Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 500 M Busleitung DeviceNet Schleppkette Nennwellenwiderstand: 120 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 PVC Flammwidrig violett 6.9 mm cUL listed Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander Für hochflexible Anwendung Nutzen: Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | AWG-Größe: | sonstige | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 400,09* | € 406,19* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 400,29* | € 409,82* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 525,13* | € 542,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,0009* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.030,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|