Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G70 00430283/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G70 00430283/500
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G70 00430283/500
Artikel-Nr.:
     3518I-15683163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00430283/500
EAN/GTIN:
     4044774665757
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
starkstromkabel 4x70mm²
starkstromkabel 4 x 150 mm2

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G70 00430283/500

Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen, Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE und ÖLFLEX® LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3, Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung, In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser, Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX® LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5, Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar, Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Stützgeflecht in Außenmantel integriert, Außenmantel aus Gummimischung Typ 5GM3, -NSHTÖU-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-814, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Gute chemische, thermische und mechanische Beständigkeit, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.406,78*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 86,81356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43.513,70*
€ 51.781,303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43.436,31*
€ 51.689,2089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43.406,78*
€ 51.654,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.