Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G1,5 00136223/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07BQ-F 4G1,5 00136223/50
H07BQ-F 4G1,5 00136223/50
Artikel-Nr.:
     3518I-15695873
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136223/50
EAN/GTIN:
     4044774618319
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F

H07BQ-F 4G1,5 00136223/50

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,7028* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,05*
€ 272,5695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,61*
€ 272,0459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,75*
€ 260,3125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,13*
€ 248,8647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,14*
€ 220,3166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.