Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LIYCY 4x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-LIYCY 4x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
JE-LIYCY 4x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3518I-15697295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-LIYCY 4x2x0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LIYCY 4x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik

Das Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leitungselektronik und in der Informationsverarbeitung, z.B. mit Prozessrechnern. Sie sind für feste Verlegung vorgesehen, jedoch auch für zuweilen bewegte Verbindungen und können in trockenen und feuchten Räumen, aber auch im Freien bei fester Verlegung eingesetzt werden, nicht aber in der Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0479*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,3479*
€ 2,794
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,3379*
€ 2,7821
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,2279*
€ 2,6512
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,1579*
€ 2,5679
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,0479*
€ 2,437
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.