Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-GL-P-JB 5x6 Tr.500 Silikonltg bewehrt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-15699095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 5x6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
sihf-jb 5x10 tr.500
sihf
sihf 5x1

SIHF-GL-P-JB 5x6 Tr.500 Silikonltg bewehrt

Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen
ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.
Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in
Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60..180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
660 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,7906*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 23,3206*
€ 27,75151
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 23,1706*
€ 27,57301
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 22,8406*
€ 27,18031
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,7906*
€ 27,12081
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.