Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL SY-JZ 18G 0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu 18G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-15758214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12027-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL SY-JZ 18G 0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu 18G0,75

SY-JZ 18G0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
15,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.