| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15760013 Herst.-Nr.: TR25D3R2004TPE EAN/GTIN: 3606485953137 |
|
|
| | |
| Netzumschaltung ferngest. 200A 400V TR25D3R2004TPE Der TR25D3R2004TPE ist ein Niederspannungs-Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom (Ie) beträgt 200A (Ie) bei 60?, mit 250A Baugröße. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 200 A | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.893,44* | € 3.141,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.891,66* | € 3.142,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|