Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß 311999.002.3.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß 311999.002.3.76
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß 311999.002.3.76
Artikel-Nr.:
     3518I-16152927
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311999.002.3.76
EAN/GTIN:
     4051859370314
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß 311999.002.3.76

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 273,73*
€ 325,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,68*
€ 325,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,70*
€ 337,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,58*
€ 340,55*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,04*
€ 361,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.