| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-16153872 Herst.-Nr.: 07416 EAN/GTIN: 4010184074168 |
| |
|
| | |
| Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 500/4 EX Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einströmdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 2,2 kW | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Luftmenge unbelastet: | 10230 m³/h | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Schutzart (IP): | IP44 | Nenndurchmesser Kanal: | 500 mm | Einbauort: | Flachdach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.011,14* | € 3.233,56* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.060,35* | € 3.293,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.077,66* | € 3.317,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.146,72* | € 3.365,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.552,25* | € 3.806,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|