Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT500/400/25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT500/400/25kVA
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT500/400/25kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-16157102
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E63360631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT500/400/25kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
25000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.497,63*
€ 4.731,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.403,82*
€ 4.732,35*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.731,43*
€ 5.630,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.697,02*
€ 5.589,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.559,79*
€ 5.426,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.497,63*
€ 5.352,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.