Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator DAS 71/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16158599
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0853
EAN/GTIN:
     4012799838531
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Wandventilator DAS 71/4

Kurzbeschreibung: Axialventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Geschützt gegen Witterungseinflüsse durch Epoxidanstrich. Ausgelegt für den Temperaturbereich -10 °C +50 °C. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
50 °C
Volumenstrom:
20000 m³/h
Drehzahl:
1475 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
710 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.715,23*
€ 1.893,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.707,08*
€ 1.894,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.764,52*
€ 1.980,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.790,17*
€ 1.982,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.889,73*
€ 2.078,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,68*
€ 2.253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,80*
€ 2.233,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,82*
€ 2.137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,80*
€ 2.082,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,23*
€ 2.041,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0082
ab € 464,83*
Zubehör
Maico
0053.0013
ab € 793,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.