Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 4AT3632-8DD40-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-16159334
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AT36328DD400FA0
EAN/GTIN:
     4001869904870
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator 4AT3632-8DD40-0FA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):6,3 /24,5, UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208, USEC(V):2X115, ISEC(A):27,4-54,8, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
550 V
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,77*
€ 1.652,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.492,38*
€ 1.657,67*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.654,10*
€ 1.786,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.690,48*
€ 1.828,52*
Frei Haus
ab € 1.859,58*
€ 1.995,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,33*
€ 2.125,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,91*
€ 2.112,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,74*
€ 2.042,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,97*
€ 2.000,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,10*
€ 1.968,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.