Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/4 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/4 TK
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/4 TK
Artikel-Nr.:
     3518I-16159750
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05054
EAN/GTIN:
     4010184050544
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/4 TK

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
12180 m³/h
Drehzahl:
1370 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
560 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,18*
€ 1.726,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.591,79*
€ 1.741,75*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.612,74*
€ 1.756,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.606,88*
€ 1.757,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.612,57*
€ 1.762,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,72*
€ 2.090,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,41*
€ 2.048,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,79*
€ 1.964,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,25*
€ 1.936,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,74*
€ 1.919,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.