Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp- und Gehrungssäge 305mm LS1219L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapp- und Gehrungssäge 305mm LS1219L
Kapp- und Gehrungssäge 305mm LS1219L
Artikel-Nr.:
     3518I-16222332
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LS1219L
EAN/GTIN:
     0088381854634
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Kapp- und Gehrungssäge 305mm LS1219L

Mit Laserlinie Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den PlatzbedarfMit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts links von 0° - 48°Winkel / Gehrung / Arbeitstisch links und rechts bis 60°Doppelte AbsaugungSehr großer ArbeitstischNeigungsverstellung vorne am Gerät
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
3200 1/min
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
60 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
48 °
Neigungseinstellung rechts:
48 °
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°:
44 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°:
382 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 638,19*
€ 675,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,04*
€ 768,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 730,19*
€ 769,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,23*
€ 770,85*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 742,70*
€ 783,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,73*
€ 932,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,04*
€ 922,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,25*
€ 896,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 63,95*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 64,22*
Zubehör
Makita
DEAWST05
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.