Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Schleifringen SK 4822.MS5.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Schleifringen SK 4822.MS5.25
Stahlblech-Kabeltrommel mit Schleifringen SK 4822.MS5.25
Artikel-Nr.:
     3518I-16298782
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     43232000000
EAN/GTIN:
     4013046432076
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel mit Schleifringen SK 4822.MS5.25

Bau-Kabeltrommel mit 5 Schleifringen a 25 Ampere.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.617,82*
€ 1.773,80*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.614,61*
€ 1.773,81*
€ 5,95*
ab € 1.652,62*
€ 1.799,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,81*
€ 2.110,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,31*
€ 2.088,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,58*
€ 2.011,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,90*
€ 1.966,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,61*
€ 1.921,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.