Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Leitungsroller 40m 5G6,0qmm 4813301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Leitungsroller 40m 5G6,0qmm 4813301
Artikel-Nr.:
     3518I-16566650
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4813301
EAN/GTIN:
     4065285074050
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Leitungsroller
elspro leitungsroller
leitungsroller

Vollgummi-Leitungsroller 40m 5G6,0qmm 4813301

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller 40m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.768,29*
€ 6.045,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.769,19*
€ 6.046,33*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.045,41*
€ 7.194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.982,84*
€ 7.119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.828,08*
€ 6.935,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.768,29*
€ 6.864,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.