Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-17652959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170205/1000
EAN/GTIN:
     4044774869421
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22 1000 M
Busleitung
feste Verlegung, flexibel
PVC
violett
Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.668,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,66861* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.693,85*
€ 2.015,6815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.691,91*
€ 2.013,3729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.680,84*
€ 2.000,1996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.674,26*
€ 1.992,3694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.668,61*
€ 1.985,6459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.