Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 2170824/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 2170824/500
UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 2170824/500
Artikel-Nr.:
     3518I-17655703
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170824/500
EAN/GTIN:
     4044774752808
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 2170824/500

Busleitung UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1X2X0,64 500 M
Busleitung
PROFIBUS DP
flexibel
Nennwellenwiderstand: 150
1x2x0,64
PVC
violett
7.7 mm
cUL listed
UL listed
Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.514,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,02822* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.694,44*
€ 2.016,3836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.681,81*
€ 2.001,3539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.609,90*
€ 1.915,781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.564,93*
€ 1.862,2667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.514,11*
€ 1.801,7909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.