Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77432184AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-17769059
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77432184AI
EAN/GTIN:
     4251433970545
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77432184AI

LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik, Taster und App, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 120 W, Lichtstrom: 15.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,07*
€ 3.515,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,64*
€ 3.476,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.817,12*
€ 3.352,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,37*
€ 3.284,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,64*
€ 3.226,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.