Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77412174AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-17769904
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77412174AI
EAN/GTIN:
     4251433970644
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77412174AI

LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik,Taster und App, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 120 W, Lichtstrom: 15.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.706,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,87*
€ 3.430,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,64*
€ 3.381,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.759,17*
€ 3.283,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.731,68*
€ 3.250,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.706,65*
€ 3.220,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.