Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 3200A 66kA IZMX40B4-P32F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-18066723
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183761
EAN/GTIN:
     4015081794973
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 3200A 66kA IZMX40B4-P32F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, 66 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280..3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920..32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6400..48000 A
Verlustleistung:
385 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16.185,71*
€ 16.392,41*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 16.185,75*
€ 16.392,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16.189,22*
€ 16.395,91*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17.356,59*
€ 17.554,82*
€ 53,00*
ab € 19.831,32*
€ 20.010,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.392,46*
€ 19.507,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.337,79*
€ 19.441,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.185,75*
€ 19.261,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.