Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G1,5 1600200/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 3G1,5 1600200/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-18250114
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600200/1000
EAN/GTIN:
     4044774649023
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 3g1,5

H05RR-F 3G1,5 1600200/1000

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume
nur zeitweise im Freien
nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten
nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,63708* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.828,54*
€ 2.175,9626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.813,29*
€ 2.157,8151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.734,62*
€ 2.064,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.687,98*
€ 2.008,6962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.637,08*
€ 1.948,1252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.